曜日別特売
SY3120-5W3-M5-Q S Series(SY3120-5W3) SMC 43137438

S Series(SY3120-5W3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径M5×0.8
内容量1個注文コード43137438品番SY3120-5W3-M5-Q
参考基準価格(税別)¥9,740販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
切換方式
2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする