曜日別特売
SY3120-5W7Z-C6-F1 S Series(SY3120-5W7Z) SMC 43137632

S Series(SY3120-5W7Z)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
内容量1個注文コード43137632品番SY3120-5W7Z-C6-F1
参考基準価格(税別)¥11,830販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
管接続口径Φ6ワンタッチ管継手切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする