大阪魂
4マーク小形六角アプセット小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(230個)
1箱(250個)
¥6,698
ねじの呼び
M8
M8
M10
長さ(mm)
12
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ(mm)
1.25
1.25
1.5
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
43139695
品番
M8×12
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
12
材質
鉄
色
黒
寸法S(mm)
12
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
13.25
頭部形状
小形六角アプセット
寸法K(mm)
5.5