大阪魂
4マーク小形六角アプセット小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(180個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(170個)
1箱(180個)
¥5,398
1箱(200個)
1箱(230個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M8
M8
M10
長さ(mm)
20
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ(mm)
1.25
1.25
1.5
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(180個)
注文コード
43139722
品番
M8×20
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
20
材質
鉄
色
黒
寸法S(mm)
12
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
13.25
頭部形状
小形六角アプセット
寸法K(mm)
5.5