大阪魂
4マーク小形六角アプセット小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(120個)
¥6,298
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(230個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M8
M8
M10
長さ(mm)
50
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ(mm)
1.25
1.25
1.5
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
43139774
品番
M8×50
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
50
材質
鉄
色
黒
寸法S(mm)
12
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
13.25
頭部形状
小形六角アプセット
寸法K(mm)
5.5