大阪魂
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
6
8
10
16
6
12
18
5
14
15
20
7
25
30
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
43149434
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
6
材質
鉄
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.762
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
(最小)0.85
寸法K(mm)
2
穴の形状
タンパープルーフ
寸法dk(mm)
5.5
ドライブサイズ
T10