堅牢タブレットPC 8インチ ZEROSHOCK TABLET SLIM 耐衝撃 防塵防滴 (全面IP65準拠) 耐熱・耐寒性能

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43152237 品番LZ-WC08/W2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時)
防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠)
マイナス10℃〜50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能
手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能
位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応
「Logitecユーティリティ」で、ファンクションボタンの機能割り当てや最大8個のショートカット登録が可能

用途ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC 付属品標準バッテリー、リカバリーディスク 仕様【CPU世代】Elkhart Lake、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし 性能IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時) 質量(g)720 消費電力(W)約35(最大) 電源入力:45W以上(DC20V/2.25A、DC15V/3A)のUSB PDに対応 ※本体にACアダプタは同梱していません センサー加速度センサー、照度センサー マイクロホン内蔵×1 ランプ電源ランプ・バッテリーランプ・フロントカメラランプ インターフェースUSB 5Gbps(Type-C)×1、USB 5GBps(Type-A)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1 バッテリー7.6V 4100mAh (31.16wh) (リチウムイオン) ※着脱可能 メモリー8GB 充電時間約3時間(電源オフ時)、約3時間(電源オン時) ディスプレイ画面サイズ:8インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:400cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPUIntel (R) Pentium(R) N6415(1.5Mキャッシュ、1.2GHz/最大3.00GHz、4コア/4スレッド) ※出荷時設定は、Power limit1:4.5W, Power limit2:5.5Wに設定しています スピーカー1W×2 関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質) 使用環境条件温度:-10〜50℃(バッテリー稼働時)、0〜40℃(充電時)、湿度:20〜90%(結露無きこと) OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) ※モード切替有り(通常モード/高感度モード) BluetoothBluetooth 5.1(Class1) カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、500万画素CMOSカメラ(リア) ストレージ128GB M.2 SATA SSD 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)236.0×142.0×16.0 駆動時間(時間)約8(JEITA2.0) ※バッテリーケアモードOFF時。JEITAバッテリー動作測定法(Ver.2.0)に基づく

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする