ThinkCentre M70q Tiny Gen 5 (Core i5-14400T/16GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43153945 品番12TE0006JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
付属品ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB) 仕様●PCI-Expressスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 730)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):2025/01/02●メモリタイプ:4800MHz DDR5 SDRAM SODIMM●保守:1年間 翌営業日オンサイト修理●外部ディスプレイ出力:あり、1920×1200ドット、1677万色(VGA接続時)、4096×2304ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096×2304ドット、1677万色(HDMI接続時) 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (90W/効率 89%) インターフェース[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45×1 使用CPUインテル Core i5-14400T プロセッサー スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットインテル Q670チップセット キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし 容量(GB)VRAM:最大約8(メインメモリと共有) ストレージ256GB 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 USBUSB 2.0×1 (背面x1)、USB 3.2 Gen1×1 (背面x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)、USB 3.2 Gen2×4 (前面x2、背面x2) オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする