曜日別特売
SY3240T-5MNZD-01 S Series(SY3240T) SMC 43156234

S Series(SY3240T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24Vリード線取出方法(MN) M形プラグコネクタ注文コード43156234品番SY3240T-5MNZD-01
参考基準価格(税別)¥11,610販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rcリード線取出方法(MN) M形プラグコネクタマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(-) なし切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気リード線(m)なしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする