SY3345R-6FU SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3345R) SMC 43162823

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3345R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(6) DC12
内容量1個注文コード43162823品番SY3345R-6FU
参考基準価格(税別)¥13,530販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
定格電圧(V)
(6) DC12
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
規格
(-) なし
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする