曜日別特売
SY5120-5WA7Z-01 S Series(SY5120-5WA7Z) SMC 43187122

S Series(SY5120-5WA7Z)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43187122品番SY5120-5WA7Z-01
参考基準価格(税別)¥11,390販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Rc1/8定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする