曜日別特売
SY5220-BDZD-01 S Series(SY5220-BDZD) SMC 43209784

S Series(SY5220-BDZD)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43209784
品番
SY5220-BDZD-01
参考基準価格(税別)¥13,150販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする