曜日別特売
SY5220-BY-01F S Series(SY5220-BY) SMC 43209845

S Series(SY5220-BY)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43209845
品番
SY5220-BY-01F
参考基準価格(税別)¥11,390販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
G1/8
ねじの種類
G
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする