SY523-5LD-C6 S Series(SY523) SMC 43210588

S Series(SY523)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Φ6ワンタッチ管継手注文コード43210588品番SY523-5LD-C6
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
定格電圧(V)DC24管接続口径Φ6ワンタッチ管継手切換方式ノーマルオープン(N.O.)ポート数3使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする