SY523-1LZ-01-F1 S Series(SY523) SMC 43210667

S Series(SY523)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc注文コード43210667品番SY523-1LZ-01-F1
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
定格電圧(V)AC100ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8切換方式ノーマルオープン(N.O.)ポート数3使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする