M5×25 (+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/グリーン)(小箱) 大阪魂 43231921

(+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/グリーン)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(450個)
1箱(450個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(130個)
1箱(1500個)
1箱(150個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)25
25
15
22
20
7
40
45
50
9
10
18
6
5
35
13
14
12
11
4
30
46
28
38
8
32
33
23
24
ねじピッチ0.8
内容量1箱(450個)注文コード43231921品番M5×25
販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
25
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
5.2
座金外径×厚さ(mm)
12×0.8
表面処理
グリーン
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3456:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする