SY5445R-5FU SY5_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5445R) SMC 43232525

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY5_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5445R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
内容量1個注文コード43232525品番SY5445R-5FU
参考基準価格(税別)¥14,190販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
規格
(-) なし
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする