SY7120-1Y-C10 SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-1Y) SMC 43252667

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-1Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手
内容量1個注文コード43252667品番SY7120-1Y-C10
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498
管接続口径
(C10) Φ10用ワンタッチ継手
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングル
規格
(-) なし
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(1) AC100
使用流体
空気
スレッド
(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタ
付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする