曜日別特売
SY7120-3LZ-N11T-F1 S Series(SY7120-3LZ) SMC 43253604

S Series(SY7120-3LZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径A、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手ねじの種類(T) NPTF注文コード43253604品番SY7120-3LZ-N11T-F1
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(T) NPTF管接続口径A、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5ブラケット(F1) フートブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする