曜日別特売
SY7120-5LOZ-N9T-F1 S Series(SY7120-5LOZ) SMC 43256772

S Series(SY7120-5LOZ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径A、Bポート:(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手ねじの種類(T) NPTF注文コード43256772品番SY7120-5LOZ-N9T-F1
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(T) NPTF管接続口径A、Bポート:(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5ブラケット(F1) フートブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする