曜日別特売
SY7130-5UF1-C8-NA S Series(SY7130) SMC 43260595

S Series(SY7130)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5)DC24ポート管接続口径【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手注文コード43260595品番SY7130-5UF1-C8-NA
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
定格電圧(V)(5)DC24切換方式(1)2位置シングル取付(-)プラマイなべ小ねじポート数5シール方式(0)弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準マニュアル(F)スライド形ロック式搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)ポート管接続口径【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする