曜日別特売
SY7200-5UD1-W1-03-NA S Series(SY7200) SMC 43266518

S Series(SY7200)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類【サブプレート】(-)Rc取付(-)プラマイなべ小ねじ注文コード43266518品番SY7200-5UD1-W1-03-NA
参考基準価格(税別)¥22,940販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格電圧(V)(5)DC24ねじの種類【サブプレート】(-)Rc切換方式(2)2位置ダブル取付(-)プラマイなべ小ねじタイプ(0)ベース配管形ポート数5シール方式(0)弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-)内部パイロットコモン仕様無極性配線方式(W1)M12コネクタケーブル付(300mm)コイル(-)標準マニュアル(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形ポート配管方向【サブプレート】(-)横配管形搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする