SY7201-5U1-B-NA S Series(SY7201) SMC 43266843

S Series(SY7201)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個取付(B)六角穴付ボルト注文コード43266843品番SY7201-5U1-B-NA
参考基準価格(税別)¥14,580販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
取付(B)六角穴付ボルトランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)マニュアル(-)ノンロックプッシュ式切換方式(2)2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(1)メタルシール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする