定格電圧(V)(5)DC24ねじの種類【サブプレート】(-)Rc切換方式(3)3位置クローズドセンタ取付(B)六角穴付ボルトタイプ(0)ベース配管形ポート数5シール方式(0)弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-)内部パイロットコモン仕様無極性配線方式(W4)M12コネクタケーブル付(2000mm)コイル(-)標準マニュアル(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形ポート配管方向【サブプレート】(-)横配管形搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)