SY7300R-5Z1-NA S Series(SY7300R) SMC 43274525

S Series(SY7300R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)
(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)
(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)
マニュアル(-)ノンロックプッシュ式
(-)ノンロックプッシュ式
(E)プッシュターンロック式(手操作形)
(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
(F)スライド形ロック式
内容量1個注文コード43274525品番SY7300R-5Z1-NA
参考基準価格(税別)¥14,080販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
取付
(-)プラマイなべ小ねじ
切換方式
(3)3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5)DC24
シール方式
(0)弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(R)外部パイロット
コイル
(-)標準
搭載パイロット弁
(-)標準(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする