JCD353 USB-C スリム 6in1 マルチアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43278386 品番JCD353
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

USB Type-Cを備えたパソコンから一気に6つの機能を拡張できる多機能マルチアダプターです。
JCD371の姉妹機であり、USB-Ax2、PD充電x1、HDMIx1、SD/microSDスロットポートを搭載しています。
別売りのPD充電器を本機を通じて端末に充電しながら機能拡張することができます。
耐久性の高級感のあるアルミ合金とスペースグレー。
超スリムでコンパクトなサイズで簡単に持ち運びできます。

セット内容JCD353、クイックインストールガイド、保証カード 材質アルミニウム スペースグレー 質量(g)約48 対応OSWindows10/11、macOS、ChromeOS、iPad コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112 × 30 × 10 最大解像度HDMI 4K30Hz 保証期間2年 ケーブル長(cm)15 ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×2、USB-C PD3.0 100W×1、4K 30Hz HDMI×1、UHS-I SDカードスロット ×1、UHS-I MicroSDカードスロット ×1 給電方式バスパワー/セルフパワー
注意
※PCのType-CポートにはDisplay Port Alt ModeとPower Deliveryに対応している必要があります。
※「Apple USB SuperDrive」はメーカー制限にて対応しておりません、予めご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする