リリカラ
リリカラの 接着剤
リリカラの 建築用
リリカラの タイル/カーペット用
接着剤 リリカラセメントU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(5kg)
注文コード
43289665
品番
91273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ウレタン樹脂系溶剤形
用途
フロアタイル用
特記
JIS F☆☆☆☆
仕様
貼付可能時間:20℃/15〜85分
工法
一般工法/耐湿工法
オープンタイム(分)
20℃/15〜25
適応下地
セメント系モルタル、コンクリート、乾燥下地
施工面積(m
2
)
約14
注意
※火気厳禁