リリカラ
リリカラの 接着剤
リリカラの 建築用
リリカラの タイル/カーペット用
接着剤 リリカラセメントAC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
43289674
品番
91335
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
アクリル樹脂系エマルジョン形
用途
フロアタイル用
特記
JIS F☆☆☆☆
仕様
貼付可能時間:20℃/10〜60分
工法
一般工法
オープンタイム(分)
20℃/10〜20
危険物の類別
非危険物
適応下地
セメント系モルタル、コンクリート、乾燥下地(水分指標8%以下)
施工面積(m
2
)
約50