リリカラ
リリカラの 接着剤
リリカラの 建築用
リリカラの タイル/カーペット用
接着剤 RA-11
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18kg)
注文コード
43289699
品番
91395
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
アクリル樹脂系エマルジョン形
用途
フロアタイル用
特記
JIS F☆☆☆☆
仕様
貼付可能時間:20℃/10〜55分
工法
一般工法
オープンタイム(分)
20℃/10〜15
危険物の類別
非危険物
適応下地
セメント系モルタル、コンクリート、合板等の乾燥下地(水分指標8%以下)
施工面積(m
2
)
約50