SY9240-1LO-03 S Series(SY9240) SMC 43300136

S Series(SY9240)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100管接続口径(03) 3/8 サブプレート付切換方式(2) 2位置ダブル注文コード43300136品番SY9240-1LO-03
参考基準価格(税別)¥14,410販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8 サブプレート付切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしパイロット方式(-) 内部パイロットmmコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする