画像準備中

LUNA2X DEV スプレーガン 吸上式 プライマーサフェーサー用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 43312756 品番 LUNA2X-PR-18S
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。
プライマーサフェーサーに最適な2種類のエアキャップ
塗布範囲に応じて使い分けるアーチパターン。後工程の研磨作業効率アップ
「246PLS」:「厚アーチパターン」「安定した粒子径」「小範囲に厚塗りで重ね回数を軽減」
「255」:「ワイドアーチパターン」「安定した極小粒子径」「広範囲に最適」

用途自動車補修専用 仕様エアキャップ:246PLS(付属品:255) 供給方式吸上式 本体質量(g)265 パターン開き(mm)130(付属品:210) 空気消費量(L/min)200(付属品:182) 吐出量(L/min)162(付属品:164) ノズル口径(Φmm)1.8 所要圧縮機(kw)2.2 手元圧力(MPa)0.15
注意
※測定条件:プラサフ粘度20秒、霧化エア圧力0.15MPa、吐出ツマミ全開
※塗料カップは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする