曜日別特売
SYJ3240-VLOU-M5-Q SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3240) SMC 43322116

※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3240)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)() DC6ねじの種類M管接続口径(M5) M5ポートサブプレート付注文コード43322116品番SYJ3240-VLOU-M5-Q
参考基準価格(税別)¥11,660販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数5定格電圧(V)() DC6管接続口径(M5) M5ポートサブプレート付切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなしねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)コネクタなしコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする