曜日別特売
SYJ3343-5MOU-Q S Series(SYJ3343) SMC 43324426

S Series(SYJ3343)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
注文コード
43324426
品番
SYJ3343-5MOU-Q
参考基準価格(税別)¥11,220販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする