フランジ用中パッキン (天然ゴム)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 43335049 品番 65A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
外径D2(Φmm)124(並形) 内径d2(Φmm)84 呼び径(A)65 主成分天然ゴム、SBR 厚さ(mm)3 種別フランジ用中パッキン 用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等 使用温度範囲(℃)-50〜70 規格10K 呼び径(B)2・1/2 耐熱性硬さ変化:+5、引張強さ変化率:-4%、伸び変化率:-13%、(70℃、70時間) JIS規格B2404-2006 伸び(%)250 引張強度(MPa)3 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
配管接続時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この商品はフランジ用パッキンですが、内側に置くのでとても効率が良い商品でした。

2025-12-09
用途:
洗面台のメンテナンス

さがすのが大変でしたが、偶然適合するものがオンラインで見つかりました。
問題なく水漏れが止まりました。

対象商品:
07088067
2020-04-14
用途:
エアポンプのガスケット(パッキング)の交換
サービス業

色々探しました(62×44×2)が、ちょうどのサイズがない為、内径をカッター等でカットしました。厚みも2oが欲しかったのですがなかなか見つかりませんでした。強めに締め付けてみましたら音も静かになり何とか使用可能になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
07088121
2020-01-31
用途:
実験用の機器の部材
冨田商事株式会社 様 (卸売・小売業)

希望通りのサイズ、厚み、硬度のものが手に入り、手持ちの接着剤でしっかり接着が出来ました。

対象商品:
07088103
2017-10-21
用途:
バイク用にガソリン携行缶を
その他業種

18リットルの携行缶を持っています。先日、ガソリンスタンドで携行缶のパッキンの事で、注意を受けました。パッキンが古くて用をなしてない、と言われました。ホームセンターなどで探しましたが、内径60o程度のパッキンは売っていません。モノタロウさんでこのパッキンを発見しました。しかも、100円程度で買うことが出来ました。古いパッキンは捨てて、新しい「フランジ用中パッキン」と交換しました。ぴったり合いました。ゴムは天然ゴムだそうです。長く使えると感じています。お礼まで。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする