SYJ5220-5LOU-C4-Q S Series(SYJ5220) SMC 43338898

S Series(SYJ5220)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24注文コード43338898品番SYJ5220-5LOU-C4-Q
参考基準価格(税別)¥12,430販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなしポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする