SYJ5443-SWOE-01N S Series(SYJ5443) SMC 43344376

 

SYJ5443-SWOE-01N S Series(SYJ5443) SMC 43344376
SYJ5443-SWOE-01N S Series(SYJ5443) SMC 43344376

S Series(SYJ5443)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(S) DC5
管接続口径
(01) 1/8サブプレート付
リード線取出方法
(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし
注文コード
43344376
品番
SYJ5443-SWOE-01N
参考基準価格(税別)¥19,360販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
定格電圧(V)
(S) DC5
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(01) 1/8サブプレート付
リード線取出方法
(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CE-対応品
(-) なし
コネクタケーブル
なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする