質量(g)約300
使用温度範囲(℃)60W出力時:-10〜+40、30W出力時:-10〜+50
電源(V)AC100〜240(50/60Hz)
出力電流(A)DC56V:約1.07/60W(出力1+出力2)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×36×163(コード・プラグなどの突起部は含まず)
入力AC入力:IEC320 インレット3ピン(C14)
入力電流(A)最大2.0(RMS)AC90V時/最大1.2(RMS)AC240V時
ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、RJ45コネクター(×2)、IEEE802.3bt/at/af準拠