ポール取付金具

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43346487 品番WV-Q188UX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

本金具は、カメラまたはカメラ用取付金具を 直径80mm〜200mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。

付属品取説、固定用バンド : 3、補助バンド : 1 【実際の取り付け状況によって、以下の付属品をご選択ください。(使用しない部品もあります。)】落下防止ワイヤー固定金具 : 1個、M10×30 mm 六角穴付ねじ、M6×16 mm 六角穴付ねじ、M5×20 mm ねじ、M4×16 mm ねじ、M3×10 mm ねじ 材質/仕上アルミダインカスト ファイルシルバー 質量(kg)約1.2 使用温度範囲(℃)-50〜+60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230.0×140.0×70.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする