i-PRO
i-PROの 防犯カメラ
i-PROの 防犯カメラ周辺機器
i-PROの ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
サンシェード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43346609
品番
WV-Q7118UX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ネットワークカメラ用の遮光金具です
付属品
取説、サンシェード取付金具1個(サンシェードに取付済)、落下防止ワイヤー1個、ワッシャー1個、スプリングワッシャー1個、ビット(対辺6.35.mm六角タイプ)1個
材質/仕上
アルミダイカスト ライトグレー
質量(g)
約540
使用温度範囲(℃)
-50〜+60
最大径×高さH(Φmm×mm)
199×162
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。