サンシェード

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43346618 品番WV-QSR500-WUX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ネットワークカメラ用の遮光金具です

付属品取説、サンシェード取付金具1個(サンシェードに取付済)、落下防止ワイヤー1個、ワッシャー1個、スプリングワッシャー1個、ビット(対辺6.35.mm六角タイプT20)1個 材質/仕上アルミダイカスト i-PROホワイト 質量(g)約540 使用温度範囲(℃)-50〜+60 最大径×高さH(Φmm×mm)199×162
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする