大阪魂
小形六角トリーマ 細目P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
長さ(mm)
50
16
35
40
45
50
20
25
30
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
43349914
品番
M10×50
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.25
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
8.2
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
16.2
頭部形状
小形六角トリーマ組込
寸法s(mm)
14
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
7
寸法dk(mm)
13.5
ねじの呼び
M10
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。