画像準備中

Marine BIO 糸LOX-R(マリン バイオ 糸ロックスーR)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5000本) 注文コード 43350958 品番 ILXR12MB
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

エコ(eco)に配慮した製品です。
糸には海洋生分解性レーヨン繊維(エコロナ)を、樹脂にはBioPBS(海洋生分解グレード)を使用しています。
土中だけでなく、海水中でも生分解する環境にやさしい糸ロックスです。
幅広い商品にタグの取り付けが行えます。

種別No.12 材質糸部:海洋生分解性レーヨン繊維、樹脂部:BioPBS海洋生分解グレード 引張強度(kg)3以上 寸法(cm)12
注意
※素材の特性上、温度・湿度により分解が促進されます。
※保管は直射日光の当たる場所や高温多湿になる場所を避けてください。
※ご購入より1年以内でのご使用をお願いします。(推奨)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする