曜日別特売

Marine BIO 糸LOX-R(マリン バイオ 糸ロックスーR)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
種別No.20
内容量1箱(5000本)注文コード43350967品番ILXR20MB
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

エコ(eco)に配慮した製品です。
糸には海洋生分解性レーヨン繊維(エコロナ)を、樹脂にはBioPBS(海洋生分解グレード)を使用しています。
土中だけでなく、海水中でも生分解する環境にやさしい糸ロックスです。
幅広い商品にタグの取り付けが行えます。

種別No.20材質糸部:海洋生分解性レーヨン繊維、樹脂部:BioPBS海洋生分解グレード引張強度(kg)3以上寸法(cm)20
注意
※素材の特性上、温度・湿度により分解が促進されます。
※保管は直射日光の当たる場所や高温多湿になる場所を避けてください。
※ご購入より1年以内でのご使用をお願いします。(推奨)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする