SYJ7423-4DO-C8F-Q SYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ7423) SMC 43365358

※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ7423)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(4) AC220/AC230管接続口径A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手注文コード43365358品番SYJ7423-4DO-C8F-Q
参考基準価格(税別)¥18,210販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(F) G管接続口径A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(DO) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタなしコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする