アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/スポーツ用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他運動用品/エクササイズ用品
彩り木柄なわとび
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43368807
品番
4918
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥271
販売価格(税別)
¥
246
バスケットに入れる
カラーバリエーションが豊富な木柄なわとび!
セット内容
本体×1
材質
木・ポリエステル
質量(g)
72
全長(m)
約2.3
柄径(Φmm)
22
柄長さ(mm)
113
包装形態
OPP袋入
色(本体)
黄
アズワン品番
64-9639-86
商品説明動画
参考になった