アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/スポーツ用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他運動用品/エクササイズ用品
パカポコ ネコ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43369209
品番
7130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥420
販売価格(税別)
¥
382
バスケットに入れる
かわいいねこ柄のパカポコ!
セット内容
本体×2
材質
PP、ポリエステル
寸法(mm)
97×113×67
質量(g)
93
長さ(m)
ひも:約1.37
包装形態
OPP袋入
商品説明動画
参考になった