ダルトン
ダルトンの 店舗運営用品
ダルトンの 置き物/インテリア小物/収納
WOODEN BOX パーテーション
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43393115
品番
CH11-H418NT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
アンティーク調 木製パーツケース
材質
天然木
幅(mm)
170
高さ(mm)
40
奥行(mm)
325
仕切数(個)
8パーテーション
注意
※アンティークの風合いを出すための加工(本体表面のキズ、塗装や印刷のかすれ等)が施されています。
※天然木の為、木目や色に個体差がございます。製品の特性としてご理解ください。