ダルトン
ダルトンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ダルトンの 卓上備品・テーブルウェア
ダルトンの 卓上灰皿
IRON ASHTRAY アイアン アッシュトレイ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43393499
品番
R855-993ABK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
金属製 灰皿
材質
アイアン
幅(mm)
85
色
ブラック
高さ(mm)
35
タイプ
A.BLACK
奥行(mm)
85