VDW350-6G-3-01F V Series(VDW350) SMC 43398382 VDW350-6G-3-01F V Series(VDW350) SMC 43398382

V Series(VDW350)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(01)1/8(6A) 電圧(V)(6)DC12 オリフィス(mm)(3)N.C.:o3-N.O.:o1.8 注文コード43398382 品番VDW350-6G-3-01F
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は管接続口径・電圧・オリフィスなど297種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)(6)DC12 管接続口径(01)1/8(6A) ポート数3 作動方式直動式 ねじの種類(F)G 材質(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種 オリフィス(mm)(3)N.C.:o3-N.O.:o1.8 コイル(G)グロメット・テープ巻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする