VDW350-3G-2-02N V Series(VDW350) SMC 43398434 VDW350-3G-2-02N V Series(VDW350) SMC 43398434

V Series(VDW350)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02)1/4(8A) 電圧(V)(3)AC110(50/60Hz) オリフィス(mm)(2)N.C.:o2-N.O.:o1.8 注文コード43398434 品番VDW350-3G-2-02N
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は管接続口径・電圧・オリフィスなど297種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)(3)AC110(50/60Hz) 管接続口径(02)1/4(8A) ポート数3 作動方式直動式 ねじの種類(N)NPT 材質(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種 オリフィス(mm)(2)N.C.:o2-N.O.:o1.8 コイル(G)グロメット・テープ巻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする